pagina iniziale

LINERGY SRL - LENLV1606 LYRA EVO 32M SL IP40 DALI - LV1606

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di montaggio - Pendolo

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8021046035131

Codice prodotto

LENLV1606

Cod. produttore

LV1606

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di montaggio:

Pendolo

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Con lampada inclusa:

sì

Ampiezza di riconoscimento:

32 m

Lunghezza:

289 mm

Larghezza:

34 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Commutazione a distanza:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

261 mm

Numero di teste lampada:

8

LYRA EVO SL IP40 32M DALI. Funzione: Dali (con supervisione centralizzata Dali). Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato). Alimentazione: 230Vac 50-60Hz / 110-320Vdc. Potenza assorbita/apparente 230Vac: 1,3W / 2,6VA. Potenza assorbita 240Vdc: 1,4W . Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP40. Classe di protezione IK: IK08. Temperatura di funzionamento: da -5 a +40°C. Colore: Grigio. Distanza di visibilità (EN 1838): 32 metri. Installazione: parete, soffitto, sospensione, controsoffitto, bandiera . Tipo: LED. Fonte luminosa: 8 LED. Temperatura colore: 6000K .