pagina iniziale

LINERGY SRL - LENLV1604 LYRA EVO 32M 3H SA IP40 DALI - LV1604

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di montaggio - Pendolo

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8021046033571

Codice prodotto

LENLV1604

Cod. produttore

LV1604

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di montaggio:

Pendolo

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Ampiezza di riconoscimento:

32 m

Lunghezza:

289 mm

Larghezza:

34 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Commutazione a distanza:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

261 mm

Numero di teste lampada:

8

LYRA EVO 3H SA IP40 32M DALI . Funzione: Dali (con supervisione centralizzata Dali). Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). Alimentazione: 230Vac 50-60Hz . Autonomia: 3h. Batteria: Ni-Cd 4,8V 0,5Ah. Tipo batteria: Nichel Cadmio. Tempo di ricarica batteria: 12h. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP40. Classe di protezione IK: IK08. Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. Colore: Grigio. Distanza di visibilità (EN 1838): 32 metri. Installazione: parete, soffitto, sospensione, controsoffitto, bandiera . Tipo: LED. Fonte luminosa: 8 LED. Temperatura colore: 6000K.