pagina iniziale

LINERGY SRL - LENLV1504 LYRA EVO 32M 3H SE/SA IP40 SPY SYSTEM - LV1504

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 3 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046015362

Codice prodotto

LENLV1504

Cod. produttore

LV1504

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Lunghezza:

289 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

261 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

34 mm

Apparecchio per la segnalazione di emergenza autonomo con supervisione centralizzata SPY-SYSTEM