LINERGY SRL - LENLV1301 LYRA EVO 22M 1H SE/SA IP40 ENERGY TEST - LV1301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Pendolo
Adatto per tipo di marcatura - Adesivo
Tipo di indicazione - Su un lato/due lati
Commutazione a distanza - no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
35 kg CO₂eq
EAN
8021046030181
Codice prodotto
LENLV1301
Cod. produttore
LV1301
Produttore
LEN
Tipo di montaggio:
Pendolo
Adatto per tipo di marcatura:
Adesivo
Tipo di indicazione:
Su un lato/due lati
Commutazione a distanza:
no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Auto-test automatico
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Tipo di batteria:
NiCd
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP40
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Ampiezza di riconoscimento:
22 m
Larghezza:
211 mm
Altezza/profondità:
34 mm
Lunghezza:
289 mm


