LINERGY SRL - LENLV1202 LYRA EVO 22M 3H SE/SA IP40 REST MODE - LV1202

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP40
Tipo di montaggio - Pendolo
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Senza
sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)
Colore del corpo - Bianco
Confezione
3 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
35 Kg CO₂-eq
EAN
8021046030174
Codice prodotto
LENLV1202
Cod. produttore
LV1202
Produttore
LEN
Grado di protezione (IP):
IP40
Tipo di montaggio:
Pendolo
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Senza
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di indicazione:
Su un lato/due lati
Ampiezza di riconoscimento:
22 m
Lunghezza:
289 mm
Larghezza:
211 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per tipo di marcatura:
Adesivo
Commutazione a distanza:
no
Altezza/profondità:
34 mm
Un prodotto LINERGY SRL
Scopri la serie LINERGY SRL