pagina iniziale

LINERGY SRL - LENLS1511 LEDY 300LM 1H SE/SA IP65 SPY SYSTEM - LS1511

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 12 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

47 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046013948

Codice prodotto

LENLS1511

Cod. produttore

LS1511

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Lunghezza:

303 mm

Larghezza:

173 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Commutazione a distanza:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

49 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

300...0 lm

LEDY 3 LED 1H SA IP65 SPY SYSTEM . Funzione: Spy System (autonomo con supervisione centralizzata). Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). Flusso medio SA: 300lm . Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Autonomia: 1h. Batteria: Li-ion 3,7V 1,7Ah. Tipo batteria: Litio. Tempo di ricarica batteria: 6h . Classe di isolamento: II . Classe di protezione IP: IP65. Classe di protezione IK: IK08. Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C . Colore: Bianco. Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera,blindo, staffa 45° . Tipo: LED. Fonte luminosa: 3 LED. Luce paragonabile: 24W. Temperatura colore: 6000K.