pagina iniziale

LINERGY SRL - LENLD1903 LEDY 300LM SL IP42 CENTRAL BATTERY - LD1903

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046012774

Codice prodotto

LENLD1903

Cod. produttore

LD1903

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Apparecchio di illuminazione di emergenza per alimentazione centralizzata CENTRAL BATTERY