pagina iniziale

LINERGY SRL - LENLD1205 LEDY 300LM 1H SE/SA IP42 REST MODE - LD1205

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Tipo di indicazione - Su un lato

Confezione

  • 12 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

47 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046014679

Codice prodotto

LENLD1205

Cod. produttore

LD1205

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

sì

Lunghezza:

303 mm

Larghezza:

173 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Commutazione a distanza:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

49 mm

Larghezza di montaggio:

160 mm

Lunghezza di montaggio:

290 mm

Autonomia: 1h Tipo: SA Flusso: 260/260lm Batteria: Li-ion 3,7V 1,7Ah Ricarica: 6h Grado di protezione IP42 Resistenza agli urti IK08 Idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili EN 60598/VDE 0711 (F)