pagina iniziale

LINERGY SRL - LENKL1001 K-LED 2H SE/SA IP20 STANDARD - KL1001

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENKL1001 K-LED 2H SE/SA IP20 STANDARD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza

  • Adatto per tipo di marcatura - Lastra in vetro acrilico

  • Con pittogramma - no

  • Commutazione a distanza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021046042481

Codice prodotto

LENKL1001

Cod. produttore

KL1001

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Funzione:

Illuminazione uscita di sicurezza

Adatto per tipo di marcatura:

Lastra in vetro acrilico

Con pittogramma:

no

Commutazione a distanza:

no

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Tipo di batteria:

NiMh

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-10...40 °C

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Durata funzionamento nominale:

3...3 h

K-LED è un dispositivo di emergenza a LED da incasso a un modulo, ideale per applicazioni residenziali. Installata nelle comuni scatole dell’impianto elettrico, può funzionare in modalità sempre accesa o solo emergenza.2h. Battery: Ni-MH 4,8V 80mAh