pagina iniziale

LINERGY SRL - LENIT1901 ICETEK 930LM SL IP67 CENTRAL BATTERY - IT1901

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENIT1901 ICETEK 930LM SL IP67 CENTRAL BATTERY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Funzione - Marcatura uscita di sicurezza

  • Con pittogramma - no

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

Confezione

  • 6 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

101 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046035377

Codice prodotto

LENIT1901

Cod. produttore

IT1901

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Funzione:

Marcatura uscita di sicurezza

Con pittogramma:

no

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Flusso luminoso in stand-by:

1000 lm

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza:

420 mm

Materiale del corpo:

Alluminio

Larghezza:

168 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Lastra in vetro acrilico

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

82 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Icetek. 1000 lm. SL. IP67. Cental battery.