LINERGY SRL - LENFX1102 FOX 6W 3H SE IP40 INHIBIT - FX1102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP40
Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Tasto di controllo
sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)
Colore del corpo - Bianco
Confezione
24 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
47 Kg CO₂-eq
EAN
8021046006339
Codice prodotto
LENFX1102
Cod. produttore
FX1102
Produttore
LEN
Grado di protezione (IP):
IP40
Tipo di montaggio:
Montaggio a soffitto
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Tasto di controllo
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di indicazione:
Su un lato
Con lampada inclusa:
no
Lunghezza:
260 mm
Larghezza:
110 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per tipo di marcatura:
Adesivo
Commutazione a distanza:
no
Tipo lampada:
Lampada fluorescente
Portalampada:
G5
Altezza/profondità:
46 mm
Un prodotto LINERGY SRL
Scopri la serie LINERGY SRL