pagina iniziale

LINERGY SRL - LENFX1101 FOX 6W 1H SE IP40 INHIBIT - FX1101

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Tasto di controllo

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 24 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

47 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046006308

Codice prodotto

LENFX1101

Cod. produttore

FX1101

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Tasto di controllo

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

no

Lunghezza:

260 mm

Larghezza:

110 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Commutazione a distanza:

no

Tipo lampada:

Lampada fluorescente

Portalampada:

G5

Altezza/profondità:

46 mm

Caratteristiche tecniche: Funzione: Inhibit (autonomo con dispositivo di inibizione). Autonomia: 1h. Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Flusso SE: 75lm. Alimentazione: 230V~ - 50Hz. Batteria: Ni-Cd 6V 0,8Ah. Tipo batteria: Nichel Cadmio. Tempo diricarica batteria: 12h. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP40. Temperatura di funzionamento: da 0 a 40°C. Colore: Bianco. Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45°. Tipo: Fluorescente compatta trifosforo. Fonte luminosa: 1x6W G5. Temperatura colore: 4000K.

Un prodotto LINERGY SRL

Scopri la serie LINERGY SRL