LINERGY SRL - LENEU11N10EBI EVOLUTION FLU 11W 1H SE IP65 INHIBIT - EU11N10EBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato
Adatto per tipo di marcatura - Adesivo
Tipo di indicazione - Su un lato
Commutazione a distanza - sì
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Senza
Confezione
10 PZ
EAN
8021046017052
Codice prodotto
LENEU11N10EBI
Cod. produttore
EU11N10EBI
Produttore
LEN
Tipo di montaggio:
Montaggio esterno/incassato
Adatto per tipo di marcatura:
Adesivo
Tipo di indicazione:
Su un lato
Commutazione a distanza:
sì
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Senza
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Tipo di batteria:
NiCd
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa:
sì
Portalampada:
2G11
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP65
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Larghezza:
177 mm
Lunghezza:
350 mm
Larghezza di montaggio:
173.9 mm
Lunghezza di montaggio:
346.4 mm