pagina iniziale
in esaurimento

LINERGY SRL - LENEL24N10EBI EVOLUTION LED 415LM 1H SE IP42 INHIBIT - EL24N10EBI

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Dispositivo di controllo - Nessuno

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8021046020861

Codice prodotto

LENEL24N10EBI

Cod. produttore

EL24N10EBI

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP42

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Nessuno

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Lunghezza:

350 mm

Larghezza:

177 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

52 mm

Larghezza di incasso:

173.9 mm

Lunghezza di incasso:

346.4 mm

EVOLUTION LED può essere installata a parete, a bandiera, a plafone e ad incasso (anche a filo muro). Entra perfettamente anche nella scatola per incasso a muro della serie Step. Evolution Led ha un sistema di intercambiabilità delle cornici e delle placche estremamente pratico e veloce. In questa maniera è possibile personalizzare il prodotto con i colori e le varie finiture. Autonomia: 1h Tipo: SE Flusso: 235lm Batteria: NiCd 6V 1,3Ah Ricarica: 12h Grado di protezione IP42 Idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili EN 60598/VDE 0711 (F)

LINERGY SRL

Un prodotto LINERGY SRL

Scopri la serie LINERGY SRL