pagina iniziale

LINERGY SRL - LENDU1001 DUAL LED 3200LM 1,5H SE IP65 STANDARD - DU1001

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Pendolo

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo di batteria - Piombo

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

101 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046028898

Codice prodotto

LENDU1001

Cod. produttore

DU1001

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Pendolo

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

Piombo

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

sì

Lunghezza:

333 mm

Larghezza:

307 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Commutazione a distanza:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

95 mm

Caratteristiche tecniche: Funzione: Standard. Autonomia: 1,5h. Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Flusso SE: 2000lm. Alimentazione: 230V~ - 50Hz. Batteria: Pb 12V 7Ah. Tipo batteria: Piombo. Tempo di ricarica batteria: 24h. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP65. Temperatura di funzionamento: da 0 a 40°C. Colore: Bianco. Installazione: parete, sospensione. Caratteristiche lampada: Tipo: LED. Fonte luminosa: 2x6 LED. Temperatura colore: 6000K