pagina iniziale

LINERGY SRL - LENCW2003 CRISTAL WALL 620LM SL IP65 SPY CENTER - CW2003

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENCW2003 CRISTAL WALL 620LM SL IP65 SPY CENTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Con pittogramma - no

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

Confezione

  • 6 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046038828

Codice prodotto

LENCW2003

Cod. produttore

CW2003

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Con pittogramma:

no

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Ampiezza di riconoscimento:

21 m

Lunghezza:

380 mm

Materiale del corpo:

Alluminio

Larghezza:

180 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Lastra in vetro acrilico

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

0...40 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

58 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Numero di teste lampada:

40

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

550...0 lm

Cristal wall 625lm sl ip65 spy center