pagina iniziale

LINERGY SRL - LENCW1903 CRISTAL WALL 620LM SL IP65 CENTRAL BATTE - CW1903

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENCW1903 CRISTAL WALL 620LM SL IP65 CENTRAL BATTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 6 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046038767

Codice prodotto

LENCW1903

Cod. produttore

CW1903

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza:

380 mm

Materiale del corpo:

Alluminio

Larghezza:

180 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Lastra in vetro acrilico

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

58 mm

Funzione: Central Battery (per alimentazione centralizzata). ‡Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato). ‡Flusso luminoso con rete: 540lm. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz / 110-320 Vdc. ‡Classe di isolamento: II. ‡Classe di protezione IP: IP65 ‡Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C. ‡Colore: Grigio . ‡Fonte luminosa: 40 LED. ‡Temperatura colore: 6000K