pagina iniziale

LINERGY SRL - LENCW1103 CRISTAL WALL 200LM 1H SE IP65 INHIBIT - CW1103

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

Confezione

  • 6 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046038514

Codice prodotto

LENCW1103

Cod. produttore

CW1103

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

sì

Lunghezza:

380 mm

Larghezza:

180 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Commutazione a distanza:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

58 mm

Numero di teste lampada:

10

CRISTAL WALL 11W 1H SE IP65 INHIBIT. Funzione: Inhibit (autonomo con dispositivo di inibizione). Autonomia: 1h. Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). ‡Flusso luminoso medio in emergenza: 175lm. Batteria: Ni-Cd 6V 0,6Ah. Tipo batteria: Nichel Cadmio.‡Tempo di ricarica batteria: 12h. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Classe di isolamento: II. ‡Classe di protezione IP: IP65. ‡Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. ‡Colore: Grigio. Glow wire 850 °C. ‡Installazione: parete, incasso su scatola a muro*, incasso su parete in cartongesso* (* con accessorio). Tipo: LED. ‡Fonte luminosa: 10 LED. ‡Luce paragonabile: 11W. ‡Temperatura colore: 6000K.