pagina iniziale

LINERGY SRL - LENCS1905 CRISTAL 24W SL IP65 CENTRAL BATTERY HF - CS1905

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada inclusa -

  • Lunghezza - 380 mm

Confezione

  • 6 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046512489

Codice prodotto

LENCS1905

Cod. produttore

CS1905

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

Lunghezza:

380 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

180 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Altezza/profondità:

68 mm

Apparecchio per illuminazione di emergenza, marca LINERGY SRL, modello LENCS1905 - CRISTAL 24W SL IP65 CENTRAL BATTERY HF