LINERGY SRL - LENCS1904 CRISTAL 24W SL IP65 CENTRAL BATTERY - CS1904

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato
sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada inclusa - sì
Confezione
6 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
8021046011241
Codice prodotto
LENCS1904
Cod. produttore
CS1904
Produttore
LEN
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di montaggio:
Montaggio esterno/incassato
sistema di alimentazione di emergenza:
Centrale (batteria centrale)
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada inclusa:
sì
Lunghezza:
380 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
180 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
2G11
Altezza/profondità:
68 mm