pagina iniziale

LINERGY SRL - LENCS1504 CRISTAL 11W 3H SE IP65 SPY SYSTEM - CS1504

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 6 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046010978

Codice prodotto

LENCS1504

Cod. produttore

CS1504

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

Lunghezza:

380 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

180 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo lampada:

Lampada fluorescente

Portalampada:

G5

Altezza/profondità:

68 mm

Larghezza di montaggio:

184.2 mm

Lunghezza di montaggio:

382.7 mm

Autonomia: 2-3h Tipo: SE Flusso: 229lm Batteria: NiMH 6V 3,3Ah Ricarica: 24h Grado di protezione IP65 Resistenza agli urti IK08 Idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili EN 60598/VDE 0711 (F)

Un prodotto LINERGY SRL

Scopri la serie LINERGY SRL