LINERGY SRL - LENCS1322 CRISTAL 11W 3H SE IP65 ENERGY TEST HF - CS1322
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico
sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)
Colore del corpo - Grigio
Confezione
6 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
8021046011166
Codice prodotto
LENCS1322
Cod. produttore
CS1322
Produttore
LEN
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di montaggio:
Montaggio a soffitto
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Auto-test automatico
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Colore del corpo:
Grigio
Tipo di batteria:
NiMh
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di indicazione:
Su un lato
Con lampada inclusa:
sì
Lunghezza:
380 mm
Larghezza:
180 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per tipo di marcatura:
Adesivo
Commutazione a distanza:
no
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
2G7
Altezza/profondità:
68 mm
Un prodotto LINERGY SRL
Scopri la serie LINERGY SRL


