pagina iniziale

LINERGY SRL - LENCR1524 CRISTAL 24W 1H SE IP40 SPY SYSTEM HF - CR1524

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 6 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046012491

Codice prodotto

LENCR1524

Cod. produttore

CR1524

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

Lunghezza:

380 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

180 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo lampada:

Lampada fluorescente

Portalampada:

G5

Altezza/profondità:

68 mm

Larghezza di montaggio:

184.2 mm

Lunghezza di montaggio:

382.7 mm

Apparecchio per illuminazione di emergenza, marca LINERGY SRL, modello LENCR1524 - CRISTAL 24W 1H SE IP40 SPY SYSTEM HF