pagina iniziale

LINERGY SRL - LENCR1523 CRISTAL 24W 1H SE IP40 SPY SYSTEM HF - CR1523

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENCR1523 CRISTAL 24W 1H SE IP40 SPY SYSTEM HF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 6 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046010169

Codice prodotto

LENCR1523

Cod. produttore

CR1523

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Ampiezza di riconoscimento:

30 m

Lunghezza:

380 mm

Materiale del corpo:

Alluminio

Larghezza:

180 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

2G11

Altezza/profondità:

68 mm

Funzione: Spy System (autonomo con supervisione centralizzata). Autonomia: 1h. Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). ‡Flusso luminoso minimo in emergenza (conforme EN 60598-2-22): 548lm. ‡Batteria: Ni-Cd 6V 2,5Ah ‡Tipo batteria: Nichel Cadmio. ‡Tempo di ricarica batteria: 12h. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. ‡Classe di isolamento: II ‡Classe di protezione IP: IP40. ‡Classe di protezione IK: IK09. ‡Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C ‡Colore: Grigio. ‡Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 30 m. ‡Tipo: Fluorescente compatta trifosforo. Fonte luminosa: 1x24W 2G11. Temperatura colore: 4000K