pagina iniziale

LINERGY SRL - LENCR1504 CRISTAL 11W 3H SE IP40 SPY SYSTEM - CR1504

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 6 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046009460

Codice prodotto

LENCR1504

Cod. produttore

CR1504

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Lunghezza:

380 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

180 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

2G7

Altezza/profondità:

68 mm

Lampada di emergenza fluorescente corpo lampada CRISTAL versione SPY-SISTEM.