pagina iniziale

LINERGY SRL - LENCR1107 CRISTAL 24W 1H SE IP40 INHIBIT - CR1107

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Senza

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 6 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046009361

Codice prodotto

LENCR1107

Cod. produttore

CR1107

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

sì

Lunghezza:

380 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

180 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Commutazione a distanza:

sì

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo lampada:

Lampada fluorescente

Portalampada:

G5

Altezza/profondità:

68 mm

Larghezza di montaggio:

184.2 mm

Lunghezza di montaggio:

382.7 mm

Autonomia: 1h Tipo: SE Flusso: 316lm Batteria: NiCd 6V 1,3Ah Ricarica: 12h Grado di protezione IP40 Resistenza agli urti IK08 Idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili EN 60598/VDE 0711 (F)