pagina iniziale

LINERGY SRL - LENCM1101 COMETA 2H SE/SA IP40 INHIBIT - CM1101

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Colore del corpo luminoso - Bianco

  • Tensione nominale - 230 V

  • Adatto per classe di protezione (IP) - IP40

  • Numero moduli da frutto - 1

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8021046024760

Codice prodotto

LENCM1101

Cod. produttore

CM1101

Produttore

LEN

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Tensione nominale:

230 V

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Numero moduli da frutto:

1

Con lampada inclusa:

sì

Con luce lampeggiante:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con simbolo/stampa fisso/a:

no

Utilizzo come tasto:

Contatto di chiusura con contatti di risposta

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino

Materiale:

Plastica

Max. potenza della lampada:

1 W

Tipo superficie:

Opaco

Trasparente:

no

COMETA 1 LED 2H SA IP40 INHIBIT. Funzione: Inhibit (autonomo con dispositivo di inibizione). Autonomia: 2h. Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). Batteria: Ni-MH 3,6V 40mAh. Tipo batteria: Nichel Metalidrato. Tempo di ricarica batteria: 12H. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP40. Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. Colore: Bianco. Glow wire 850 °C. Installazione: incasso su scatola 503 ( con accessorio telaio) . Tipo: LED. Fonte luminosa: 1 LED. Temperatura colore: 6000K.