pagina iniziale

LINERGY SRL - LENCE2003 CRISTAL EVO 790LM SL IP65 SPY CENTER - CE2003

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046039672

Codice prodotto

LENCE2003

Cod. produttore

CE2003

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

sì

Lunghezza:

380 mm

Larghezza:

180 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Commutazione a distanza:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

58 mm

Numero di teste lampada:

40

CRISTAL EVO 24W SL IP65 SPY CENTER. Funzione: Spy Center (per alimentazione e supervisione centralizzata). ‡Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato). Flusso luminoso medio SA: 690lm. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz / 216-240 Vdc. Classe di isolamento: II.Classe di protezione IP: IP65. Temperatura di funzionamento: da -5 a +40°C. ‡Colore: Grigio. Glow wire 850 °C. Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45° . Tipo: LED. ‡Fonte luminosa: 40 LED. ‡Luce paragonabile: 24W. ‡Temperatura colore: 6000K.