LINERGY SRL - LENCE1203 CRISTAL EVO 560LM 1H SE/SA IP65 REST MOD - CE1203

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto
Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Senza
sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
8021046301182
Codice prodotto
LENCE1203
Cod. produttore
CE1203
Produttore
LEN
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Temperatura di colore correlata:
6000...6000 K
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Senza
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Colore del corpo:
Grigio
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di indicazione:
Su un lato
Con lampada inclusa:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lunghezza:
380 mm
Larghezza:
180 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Commutazione a distanza:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Altezza/profondità:
58 mm
Numero di teste lampada:
20