pagina iniziale

LINERGY SRL - LENBG1902 BIG ONE 80M SL IP40 CENTRAL BATTERY - BG1902

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046024043

Codice prodotto

LENBG1902

Cod. produttore

BG1902

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Ampiezza di riconoscimento:

80 m

Lunghezza:

840 mm

Larghezza:

472 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Commutazione a distanza:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

72 mm

BIG ONE SL IP40 80M CENTRAL BATTERY . Funzione: Central Battery (per alimentazione centralizzata). Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato). Alimentazione: 230Vac 50-60Hz . Classe di isolamento: I . Classe di protezione IP: IP40. Temperatura di funzionamento: da -5 a +40°C. Colore: Bianco - RAL 9003. Distanza di visibilità (EN 1838): 80 metri. Installazione: parete, soffitto, sospensione. Tipo: LED . Fonte luminosa: 180 LED. Temperatura colore: 6000K .