pagina iniziale

LINERGY SRL - LENBG1304 BIG ONE 80M 3H SE/SA IP40 ENERGY TEST - BG1304

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENBG1304 BIG ONE 80M 3H SE/SA IP40 ENERGY TEST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Funzione - Marcatura uscita di sicurezza

  • Potenza totale - 12 W

  • Durata funzionamento nominale - 3...3 h

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046023619

Codice prodotto

LENBG1304

Cod. produttore

BG1304

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Funzione:

Marcatura uscita di sicurezza

Potenza totale:

12 W

Durata funzionamento nominale:

3...3 h

Con pittogramma:

sì

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Ampiezza di riconoscimento:

80 m

Lunghezza:

377 mm

Materiale del corpo:

Alluminio

Larghezza:

646 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

40...40 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

72 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Numero di teste lampada:

180

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

BIG ONE 80M 3H SA IP40 ENERGY TEST. 180 LED. 6000K