pagina iniziale

LINERGY SRL - LENBG1203 BIG ONE 80M 1H SE/SA IP40 REST MODE - BG1203

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Senza

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046023565

Codice prodotto

LENBG1203

Cod. produttore

BG1203

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Ampiezza di riconoscimento:

80 m

Lunghezza:

840 mm

Larghezza:

472 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Commutazione a distanza:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

72 mm

Numero di teste lampada:

180

BIG ONE 1H SA IP40 80M REST MODE. Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Autonomia: 1h. Batteria: Ni-Cd 6V 1,8Ah . Tipo batteria: Nichel Cadmio. Tempo di ricarica batteria: 12h. Classe di isolamento: I. Classe di protezione IP: IP40. Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. Colore: Bianco - RAL 9003. Distanza di visibilità (EN 1838): 80 metri. Installazione: parete, soffitto, sospensione . Tipo: LED. Fonte luminosa: 180 LED. Temperatura colore: 6000K .