pagina iniziale

LINERGY SRL - LENBG1202 BIG ONE 60M 3H SE/SA IP40 REST MODE - BG1202

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Senza

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046029673

Codice prodotto

LENBG1202

Cod. produttore

BG1202

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiMh

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Ampiezza di riconoscimento:

60 m

Lunghezza:

646 mm

Larghezza:

377 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Commutazione a distanza:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

72 mm

Numero di teste lampada:

132

BIG ONE 3H SA IP40 60M REST MODE. Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Autonomia: 3h. Batteria: Ni-MH 6V 4Ah . Tipo batteria: Nichel Metalidrato. Tempo di ricarica batteria: 12h. Classe di isolamento: I . Classe di protezione IP: IP40. Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. Colore: Bianco - RAL 9003. Distanza di visibilità (EN 1838): 60 metri . Installazione: parete, soffitto, sospensione . Tipo: LED. Fonte luminosa: 132 LED. Temperatura colore: 6000K.