pagina iniziale

LINERGY SRL - LENBG1201 BIG ONE 60M 1H SE/SA IP40 REST MODE - BG1201

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Senza

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046029666

Codice prodotto

LENBG1201

Cod. produttore

BG1201

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Con lampada inclusa:

no

Ampiezza di riconoscimento:

60 m

Lunghezza:

646 mm

Larghezza:

377 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Commutazione a distanza:

no

Altezza/profondità:

72 mm

BIG ONE 1H SA IP40 60M REST MODE. Funzione: Rest Mode. Assorbimento: Autonomia: 1h. Tipo: SA. Visibilità: 60 metri. Batteria: NI-CD 6V 1, 8AH. Kit pittogrammi in PVC inclusi nella confezione.