LINERGY SRL - LENAX1301 ATEX LED 250LM 3H SE/SA IP66 ENERGY TEST - AX1301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di montaggio - Pendolo
Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K
sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8021046300123
Codice prodotto
LENAX1301
Cod. produttore
AX1301
Produttore
LEN
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di montaggio:
Pendolo
Temperatura di colore correlata:
6000...6000 K
sistema di alimentazione di emergenza:
Centrale (batteria centrale)
Colore del corpo:
Grigio
Tipo di batteria:
NiMh
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada inclusa:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lunghezza:
330 mm
Materiale del corpo:
Alluminio
Larghezza:
180 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per tipo di marcatura:
Lastra in vetro acrilico
Commutazione a distanza:
no
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Altezza/profondità:
160 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
200...0 lm


