pagina iniziale

LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV9586 HALLEY TAVOLO ANOD NERO 3000K - 9586

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV9586 HALLEY TAVOLO ANOD NERO 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913924486

Codice prodotto

SNV9586

Cod. produttore

9586

Produttore

LIA

Lampada da tavolo a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 24 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente e di 710 lm, con un'efficienza nominale di 118.3 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore e prodotto in policarbonato; la montatura e prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione e IP40; il peso complessivo e di 1.240 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 8 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 2.8 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.