pagina iniziale

LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8994 TRIEDRO PIANT.E27 B.CO - 8994

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8994 TRIEDRO PIANT.E27 B.CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913279067

Codice prodotto

SNV8994

Cod. produttore

8994

Produttore

LIA

Lampada da terra a singola emissione per applicazione indoor. Lampadina LED inclusa, attacco 1xE27. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in metallo, presenta una finitura di colore nero ral 9005 opaco, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore e prodotto in metallo, con una lavorazione di verniciatura; la montatura e prodotta in metallo, con una finitura di colore nero ral 9005 opaco, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 13.265 kg. . Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 4 m. L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a pavimento. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari. CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impiantidi illuminazione per interni.