LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8987 LAMPIATTA SOSP.(L)E27 11W B.CO - 8987

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913278992
Codice prodotto
SNV8987
Cod. produttore
8987
Produttore
LIA
Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. Lampadina LED inclusa, attacco 1xE27. ; il diffusore e prodotto in alluminio, con una lavorazione di verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in alluminio, con una lavorazione di verniciatura a polvere; la montatura e prodotta in metallo, con una finitura di colore nero ral 9005, ottenuta tramite verniciatura; la montatura e prodotta in metallo, con una finitura di colore nero ral 9005, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione eIP20; il peso complessivo e di 0.725 kg. . Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 2.5 m. L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a soffitto. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari. CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.


