LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8961 BUONANOTTE LUM.E14 B.CO LUC. - 8961

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913278879
Codice prodotto
SNV8961
Cod. produttore
8961
Produttore
LIA
Lampada da tavolo a doppia emissione per applicazione indoor. Lampadina LED inclusa, attacco 1xE14. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in metallo, presenta una finitura di colore bianco ral 9016, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore e prodotto in metallo, con una lavorazione di verniciatura. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 0.85 kg. . Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 2 m. L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabilea pavimento. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari. CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficialedella Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.


