pagina iniziale

LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8892 DEM SOSP. 33W B.CO RAGG PH.CUT - 8892

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada inclusa - sì

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913032747

Codice prodotto

SNV8892

Cod. produttore

8892

Produttore

LIA

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Diametro:

700 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza del pendolo:

2700...2700 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

sì

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Altezza/profondità:

245 mm

Colore luce:

Bianco

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4290...0 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per potenza lampada:

33...33 W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Sospensione a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 84 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 4290 lm, con un'efficienza nominale di 130.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto, con una lavorazione di incisione laser; la montatura èprodotta in ferro, con una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; La potenza assorbita dall'apparecchio è di 33 W.