LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8530 REFLEXIO PLAF.33W B.CO RAGG - 8530

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Altro
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8056534974180
Codice prodotto
SNV8530
Cod. produttore
8530
Produttore
LIA
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Altro
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per sospensione:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Adatto per montaggio a parete:
sì
efficienza luminosa della lampada:
109.24...0 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
4042...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no


