pagina iniziale

LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8173 DIPHY SOSP.1L 48W B.CO RAG.PH - 8173

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8173 DIPHY SOSP.1L 48W B.CO RAG.PH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534961227

Codice prodotto

SNV8173

Cod. produttore

8173

Produttore

LIA

Sospensione a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 1176 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 31176 lm,con un'efficienza nominale di 139.2 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore oro, ottenuta tramite verniciatura a liquido; il diffusore e prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezionee IP40; il peso complessivo e di 19.9 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 224 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 5 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.