pagina iniziale

LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8146 MONGOLFIER SOSP.D400 16W WT NI.NERO - 8146

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per configurazione lineare - no

  • Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa - no

  • Materiale del corpo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534992450

Codice prodotto

SNV8146

Cod. produttore

8146

Produttore

LIA

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

no

Materiale del corpo:

Altro

Colore del corpo:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1000...0 lm

Colore luce:

Bianco

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Sospensione fornita:

no

Sospensione | 220-240 V | arrayLED 16 W 350 mA | CRI 90 | Warm Tune 8146. Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore warm tune, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 1800K-3000K K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 1000 lm, con un'efficienza nominale di 62.5 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, ottenuta tramite galvanostegia; il diffusore è prodotto in policarbonato; la montatura è prodotta in ferro, ottenuta tramite galvanostegia. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 2 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 16 W. L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolar.