LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8110 QUAD SOSP.LINEA 91W DALI B.CO RAGG. - 8110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Bianco
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8056534903593
Codice prodotto
SNV8110
Cod. produttore
8110
Produttore
LIA
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Grado di protezione (IP):
IP40
Lunghezza:
1492 mm
Uscita della luce:
Indiretto
Adatto per configurazione lineare:
no
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Lunghezza del pendolo:
4980...4980 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Apparecchio cablato:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Larghezza:
767 mm
Adatto per luce d'emergenza:
no
Sospensione fornita:
sì
Altezza/profondità:
20 mm
Colore luce:
Bianco
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
9160...0 lm
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)