LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8093 OXYGEN SOSP D750 50W PU B.CO DALI - 8093

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Bianco
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Plastica
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8056534903890
Codice prodotto
SNV8093
Cod. produttore
8093
Produttore
LIA
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Grado di protezione (IP):
IP20
Diametro:
750 mm
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Adatto per configurazione lineare:
no
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Lunghezza del pendolo:
2000...2000 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Apparecchio cablato:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Adatto per luce d'emergenza:
no
Sospensione fornita:
sì
Altezza/profondità:
200 mm
Colore luce:
Bianco
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
5970...0 lm
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)