pagina iniziale

LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8038 OPTI-LINE L1290 47W DALI LUCIDATO - 8038

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534902824

Codice prodotto

SNV8038

Cod. produttore

8038

Produttore

LIA

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

1290 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Lunghezza del pendolo:

2000...2000 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Larghezza:

390 mm

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

Altezza/profondità:

70 mm

Colore luce:

Bianco

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

5685...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Sospensione a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 105 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 5685 lm, con un'efficienza nominale di 137.5 lm/W ed una durata operativa (L80) di 80000 ore. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore lucido; il diffusore è prodotto in pmma, con una lavorazione di incisione laser; la montatura è prodotta in alluminio, con una finitura di colore lucido. Il grado di protezione è IP20; Il driver di alimentazione è incluso nella confezione. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 47 W, e viene fornita da un driver specifico con range operativo 220V - 240V / 60Hz - 50Hz. L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.