LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8007N MR.MAGOO D760 SOSP.LED 32W DL 4000K - 8007N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Colore del corpo - Bianco
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8056534947252
Codice prodotto
SNV8007N
Cod. produttore
8007N
Produttore
LIA
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Grado di protezione (IP):
IP20
Diametro:
760 mm
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per configurazione lineare:
no
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lunghezza del pendolo:
2000...2000 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Apparecchio cablato:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Adatto per luce d'emergenza:
no
Sospensione fornita:
sì
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Altezza/profondità:
130 mm
Colore luce:
Bianco
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
4097...0 lm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
Adatto per potenza lampada:
32...32 W
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)


