pagina iniziale

LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV7788 MR.MAGOO D1150 SOSP 3000K 96W DALI - 7788

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada inclusa - sì

  • Materiale del corpo - Altro

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534753419

Codice prodotto

SNV7788

Cod. produttore

7788

Produttore

LIA

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Altro

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Diametro:

1150 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Lunghezza del pendolo:

4801...4801 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

sì

Altezza/profondità:

199 mm

Colore luce:

Bianco

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

13388...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Sospensione a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 108 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 13388 lm, con un'efficienza nominale di 151.6 lm/W ed una durata operativa (L80) di 80000 ore. Il diffusore è prodotto in polietilene; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 11.2kg. Il driver di alimentazione è incluso nella confezione. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 96 W, e viene fornita da un driver specifico con range operativo 220V - 240V / 60Hz - 50Hz. L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.