pagina iniziale

LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV7785 DINAMIC PLAF.(S)LED IP44 6W B.CA - 7785

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Vetro

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534590137

Codice prodotto

SNV7785

Cod. produttore

7785

Produttore

LIA

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Vetro

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

203 mm

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Larghezza:

189 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

89 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

627...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Dynamic possiede una forma organica che pulsa sotto il vetro soffiato acidato. la montatura, in policarbonato satinato stampato ad iniezione, è funzionale a un'installazione a baionetta. Il raffinato bianco opalino, ottenuto a soffio secondo la tecnica dei maestri vetrai di murano, garantisce proiezioni luminose a parete o a soffitto, con un flusso morbidamente indirizzato verso tutto lo spazio circostante. Lampada: LED 5 W 220/240 V 3000 K 627 Im.