LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV7774 XILEMA SOSP.25W ALL.LUC. - 7774

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Alluminio
Con lampada inclusa - sì
Tipo lampada - LED non sostituibile
Lunghezza - 2509 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534591943
Codice prodotto
SNV7774
Cod. produttore
7774
Produttore
LIA
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Alluminio
Con lampada inclusa:
sì
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Lunghezza:
2509 mm
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per configurazione lineare:
no
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Apparecchio cablato:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Larghezza:
50 mm
Sospensione fornita:
no
Altezza/profondità:
50 mm
Colore luce:
Bianco
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3134...0 lm


